Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK19025520

  • ERIKS:13177356
Image 1
Ajouter à la liste

908,68 €/ Unitéhors TVA

1 099,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
190.1 mm
Diamètre extérieur
254 mm
Diamètre du rouleau
20 mm
Charge dynamique
470 kN
Charge statique
2080 kN