Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK18031015

  • ERIKS:13177355
Image 1
Ajouter à la liste

1 511,18 €/ Unitéhors TVA

1 828,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
180.1 mm
Diamètre extérieur
308 mm
Diamètre du rouleau
15 mm
Charge dynamique
619 kN
Charge statique
3710 kN