633,39 €/ Unitéhors TVA
766,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 170.1 mm |
Diamètre extérieur | 229 mm |
Diamètre du rouleau | 19 mm |
Charge dynamique | 406 kN |
Charge statique | 1730 kN |