1 309,29 €/ Unitéhors TVA
1 584,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 160.1 mm |
Diamètre extérieur | 269 mm |
Diamètre du rouleau | 15 mm |
Charge dynamique | 519 kN |
Charge statique | 2850 kN |