1 114,89 €/ Unitéhors TVA
1 349,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 150.1 mm |
Diamètre extérieur | 249 mm |
Diamètre du rouleau | 15 mm |
Charge dynamique | 459 kN |
Charge statique | 2380 kN |