Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK15020518

  • ERIKS:13177346
Image 1
Ajouter à la liste

483,25 €/ Unitéhors TVA

584,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
150.1 mm
Diamètre extérieur
204.5 mm
Diamètre du rouleau
18 mm
Charge dynamique
349 kN
Charge statique
1420 kN