378,70 €/ Unitéhors TVA
458,23 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 150.1 mm |
Diamètre extérieur | 189.5 mm |
Diamètre du rouleau | 12 mm |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 798 kN |