Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK14018012

  • ERIKS:13177342
Image 1
Ajouter à la liste

307,36 €/ Unitéhors TVA

371,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
140.1 mm
Diamètre extérieur
179.5 mm
Diamètre du rouleau
12 mm
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
798 kN