Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK13023015

  • ERIKS:13177341
Image 1
Ajouter à la liste

848,85 €/ Unitéhors TVA

1 027,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
130.1 mm
Diamètre extérieur
229 mm
Diamètre du rouleau
15 mm
Charge dynamique
440 kN
Charge statique
2180 kN