343,32 €/ Unitéhors TVA
415,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 130.1 mm |
Diamètre extérieur | 184.5 mm |
Diamètre du rouleau | 18 mm |
Charge dynamique | 333 kN |
Charge statique | 1290 kN |