Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK12022015

  • ERIKS:13177338
Image 1
Ajouter à la liste

788,51 €/ Unitéhors TVA

954,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
120.1 mm
Diamètre extérieur
219 mm
Diamètre du rouleau
15 mm
Charge dynamique
415 kN
Charge statique
1980 kN