Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK12017518

  • ERIKS:13177337
Image 1
Ajouter à la liste

261,44 €/ Unitéhors TVA

316,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
120.1 mm
Diamètre extérieur
174.5 mm
Diamètre du rouleau
18 mm
Charge dynamique
313 kN
Charge statique
1160 kN