184,79 €/ Unitéhors TVA
223,60 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 120.1 mm |
Diamètre extérieur | 154.5 mm |
Diamètre du rouleau | 11 mm |
Charge dynamique | 149 kN |
Charge statique | 617 kN |