Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK11016017

  • ERIKS:13177333
Image 1
Ajouter à la liste

205,79 €/ Unitéhors TVA

249,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
110.1 mm
Diamètre extérieur
159.5 mm
Diamètre du rouleau
17 mm
Charge dynamique
282 kN
Charge statique
1030 kN