Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK11014511

  • ERIKS:13177322
Image 1
Ajouter à la liste

114,28 €/ Unitéhors TVA

138,28 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
110.1 mm
Diamètre extérieur
144.5 mm
Diamètre du rouleau
11 mm
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
569 kN