Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK10019015

  • ERIKS:13177320
Image 1
Ajouter à la liste

419,44 €/ Unitéhors TVA

507,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
100.1 mm
Diamètre extérieur
189.3 mm
Diamètre du rouleau
15 mm
Charge dynamique
333 kN
Charge statique
1420 kN