Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK10015015

  • ERIKS:13177319
Image 1
Ajouter à la liste

145,70 €/ Unitéhors TVA

176,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
100.05 mm
Diamètre extérieur
149.5 mm
Diamètre du rouleau
15 mm
Charge dynamique
219 kN
Charge statique
796 kN