Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK10013511

  • ERIKS:13177318
Image 1
Ajouter à la liste

105,07 €/ Unitéhors TVA

127,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
100.05 mm
Diamètre extérieur
134.5 mm
Diamètre du rouleau
11 mm
Charge dynamique
136 kN
Charge statique
522 kN