43,43 €/ Unitéhors TVA
52,55 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 98 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 69600 N |
Charge statique | 174000 N |