41,74 €/ Unitéhors TVA
50,51 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 93 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 66600 N |
Charge statique | 161000 N |