4,72 €/ Unitéhors TVA
5,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 12 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 4630 N |
Charge statique | 4170 N |