34,85 €/ Unitéhors TVA
42,17 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 88 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 56400 N |
Charge statique | 127000 N |