31,42 €/ Unitéhors TVA
38,02 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 88 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 49700 N |
Charge statique | 108000 N |