30,72 €/ Unitéhors TVA
37,17 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 83 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 71200 N |
Charge statique | 168000 N |