24,24 €/ Unitéhors TVA
29,33 €TVA incluse
Vendu par: 7Commande minimum: 7
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 72 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 86700 N |
Charge statique | 152000 N |