20,98 €/ Unitéhors TVA
25,39 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 68 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 52400 N |
Charge statique | 105000 N |