18,47 €/ Unitéhors TVA
22,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 68 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 48600 N |
Charge statique | 95600 N |