16,90 €/ Unitéhors TVA
20,45 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 63 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 37400 N |
Charge statique | 66400 N |