19,81 €/ Unitéhors TVA
23,97 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 60 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 37600 N |
Charge statique | 93900 N |