17,24 €/ Unitéhors TVA
20,86 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 58 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 51700 N |
Charge statique | 97800 N |