15,69 €/ Unitéhors TVA
18,98 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 58 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 35900 N |
Charge statique | 61100 N |