14,57 €/ Unitéhors TVA
17,63 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 55 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 35600 N |
Charge statique | 84100 N |