14,16 €/ Unitéhors TVA
17,13 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 53 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 53300 N |