13,52 €/ Unitéhors TVA
16,36 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 50 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 23300 N |
Charge statique | 47100 N |