13,52 €/ Unitéhors TVA
16,36 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 48 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 24000 N |
Charge statique | 42100 N |