Eriks
IKO

IKO Cage à aiguilles Une rangée KT405463C3

  • ERIKS:13181228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,36 €/ Unitéhors TVA

59,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
KT
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
54 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
115000 N
Charge statique
175000 N