38,18 €/ Unitéhors TVA
46,20 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 54 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 93600 N |
Charge statique | 134000 N |