14,92 €/ Unitéhors TVA
18,05 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 46 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 45400 N |
Charge statique | 75700 N |