10,38 €/ Unitéhors TVA
12,56 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 42 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 21900 N |
Charge statique | 35700 N |