11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 42 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 27400 N |
Charge statique | 42300 N |