8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 38 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 16800 N |
Charge statique | 24400 N |