13,29 €/ Unitéhors TVA
16,08 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 42 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 54000 N |
Charge statique | 68100 N |