9,96 €/ Unitéhors TVA
12,05 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 37 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 28500 N |
Charge statique | 42500 N |