9,26 €/ Unitéhors TVA
11,20 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 37 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 26000 N |