9,79 €/ Unitéhors TVA
11,85 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 35 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 27900 N |
Charge statique | 52100 N |