13,63 €/ Unitéhors TVA
16,49 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 38 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 47200 N |
Charge statique | 55300 N |