8,45 €/ Unitéhors TVA
10,22 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 32 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 36400 N |
Charge statique | 42700 N |