4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 22 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 7500 N |
Charge statique | 9560 N |