4,31 €/ Unitéhors TVA
5,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 6930 N |
Charge statique | 8330 N |