4,53 €/ Unitéhors TVA
5,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | KT |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 6170 N |
Charge statique | 5740 N |